› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Elettrico 40A 4 Poli EKIP TOUCH LSI XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100142R1
Cod. Produttore 1SDA100142R1
Cod. EAN 8056221001960

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSI
  • Montaggio: EKIP TOUCH
  • Compatibilità: XT2
  • Conformità RoHS: Si

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH LSI IN 40A XT2 4P è un modulo di protezione elettronico per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT di ABB. Questo dispositivo è dotato di un display LCD che consente la configurazione, il monitoraggio e la visualizzazione di parametri elettrici essenziali come corrente, tensione, potenza ed energia. Progettato per garantire la protezione e la gestione efficiente degli impianti elettrici, EKIP TOUCH integra funzioni di misura e protezione standard e può essere esteso con pacchetti software aggiuntivi per protezioni avanzate, analisi della rete e registrazione dati. Il modulo supporta configurazioni a 4 poli (4P) con corrente nominale di 40A, ed è compatibile con accessori interni ed esterni per ampliare le funzionalità, inclusi moduli di comunicazione e segnalazione. EKIP TOUCH si alimenta direttamente dai sensori di corrente interni e può essere alimentato anche tramite una fonte ausiliaria a 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo continuità operativa anche in condizioni particolari. La sua interfaccia intuitiva e la possibilità di integrazione con software ABB come Ekip Connect e EPiC permettono una supervisione avanzata e una gestione ottimizzata dell’impianto elettrico. EKIP TOUCH è progettato per operare in ambienti elettrici con tensioni fino a 690 V AC e frequenze di rete standard, assicurando affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 40 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore Elettrico 40A 4 Poli EKIP TOUCH LSI XT2