› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Elettrico 4 Poli 800A Ekip Dip LS/I XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100816R1
Cod. Produttore 1SDA100816R1
Cod. EAN 8056221008709

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: 4 poli
  • Corrente nominale: 800 A
  • Funzione: Solid-state release
  • Applicazione: EKIP DIP LS/I
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LS/I IN 800 XT6 4P è un dispositivo di sgancio per interruttori modulari, progettato per l’uso con la serie Tmax XT. Questo componente garantisce un collegamento elettrico sicuro e affidabile, con terminali di sgancio fissati tramite viti con coppia di serraggio consigliata per assicurare il contatto ottimale tra i componenti. È dotato di indicatori LED per il controllo dello stato operativo, che segnalano l’accensione del dispositivo, la presenza di eventuali trip e lo stato di prontezza all’intervento. Il design compatto e robusto è studiato per un montaggio semplice e una manutenzione agevole, rendendo EKIP DIP LS/I IN 800 XT6 4P una soluzione efficiente per la protezione e il controllo nei quadri elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LS/I R 800 XT6

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore Elettrico 4 Poli 800A Ekip Dip LS/I XT6