› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore Elettrico 4 Poli 400A Monitoraggio Touch XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100689R1
Cod. Produttore 1SDA100689R1
Cod. EAN 8056221007658

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP HI-TOUCH LSI IN 400 XT5 4P
  • Tipo: Solid-state release 4 poli AC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì, direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttore elettronico di potenza
  • Funzione: Protezione e controllo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP HI-TOUCH LSI IN 400 XT5 4P è un modulo elettronico di protezione e misura progettato per i circuit breaker SACE Tmax XT5. Dotato di un display touchscreen intuitivo, consente la gestione avanzata delle funzioni di protezione, monitoraggio e segnalazione per impianti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo integra funzioni di misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard e avanzate configurabili tramite software aggiuntivi. Supporta la comunicazione con moduli esterni e interni per ampliare le capacità di controllo e diagnostica, garantendo un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Alimentato direttamente dai sensori interni o tramite alimentazione ausiliaria 24 V DC galvanicamente isolata, è ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono precisione, flessibilità e facilità di configurazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP HI-TOUCH LSI R 400 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore Elettrico 4 Poli 400A Monitoraggio Touch XT5