Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457290000
Cod. Produttore
9457290000
Cod. EAN
4008190311650

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISWS
  • Tensione nominale: 4A
  • Tipo connettore: Circolare
  • Montaggio: Individuale
  • Dimensioni: Ingombro minimo
  • Diametro: M12
  • Numero poli: 4/6
  • Applicazione: Conduttori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9457290000 è una spina elettrica con esecuzione piegata ad angolo, progettata per garantire una connessione affidabile e compatta. Dispone di quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono trasmissione simultanea di potenza, segnali di controllo e dati. La configurazione M12 assicura un collegamento sicuro e stabile, adatto a installazioni elettriche professionali che necessitano di elevate prestazioni e versatilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Raccordo a vite

tensione nominale

250 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Interruttore elettrico connettori M12 controllo industriale