Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766810000
Cod. Produttore
1766810000
Cod. EAN
4032248148233

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAI-SA-4-IDC
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Tipo: connettori circolari
  • Ingombro: minimo

Documentazione tecnica

Il prodotto è una spina elettrica con configurazione a quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti dati, progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La scatola ha un'esecuzione diritto, ideale per installazioni lineari. Questa soluzione è adatta per applicazioni che richiedono una gestione integrata di potenza, comando e dati, offrendo versatilità e funzionalità in un unico componente. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e prestazioni elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

32 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 5,1 mm

Produttore

Connettore industriale rotondo montaggio individuale conduttori ingombro minimo