Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1803930001
Cod. Produttore
1803930001
Cod. EAN
4032248647958

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAISWZ-M-4D-6/8-M12
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: connettori circolari
  • Montaggio: individuale conduttori
  • Ingombro: minimo
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1803930001 è una spina elettrica progettata con un'esecuzione della scatola piegato ad angolo, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e compattezza. Dispone di quattro contatti di potenza, quattro contatti di comando e quattro contatti di dati, garantendo una connessione completa e affidabile per applicazioni elettriche complesse. La configurazione con connettore M12 assicura una connessione sicura e duratura, adatta a diversi ambienti industriali. Questo componente è realizzato per offrire prestazioni elevate e facilità di montaggio, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione di segnali e alimentazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

250 V

schermato

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

Materiale della ghiera filettata

Pressofusione di zinco

temperatura ambiente

-40 ... -40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Connettore circolare multipolare M12 montaggio rapido impianti industriali