› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore EKIP TOUCH LSIG 630A 4 poli quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100678R1
Cod. Produttore 1SDA100678R1
Cod. EAN 8056221007542

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP TOUCH LSIG IN 630 XT5 4P
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Poli: 4 poli
  • Corrente nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Protezione: LSIG
  • Conformità RoHS: Sì, conforme
  • Applicazione: AC EKIP TOUCH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH LSIG IN 630 XT5 4P è un modulo elettronico per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB, dotato di display touchscreen per la configurazione, il monitoraggio e la gestione delle funzioni di misura e protezione. Progettato per applicazioni fino a 630A, offre protezioni standard e misurazioni di corrente, tensione, potenza ed energia, con possibilità di estensioni software per protezioni avanzate, analisi di rete e datalogger. Il dispositivo si alimenta direttamente dai sensori interni di corrente o tramite alimentazione ausiliaria 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. È compatibile con un’ampia gamma di accessori interni ed esterni per la comunicazione, segnalazione e controllo, consentendo un’integrazione flessibile nell’impianto elettrico. L’interfaccia utente intuitiva facilita la configurazione e la diagnostica, supportando la gestione efficiente e la manutenzione degli impianti elettrici industriali e terziari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 630 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore EKIP TOUCH LSIG 630A 4 poli quadro elettrico