› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore EKIP TOUCH LSI 400A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100673R1
Cod. Produttore 1SDA100673R1
Cod. EAN 8056221007498

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: 4 poli, stato solido
  • Corrente nominale: 400 A
  • Protezione: LSI (termico-magnetico)
  • Modello: EKIP TOUCH LSI R 400 XT5
  • Compatibilità: Tmax XT2-XT4-XT5
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Rilascio elettromagnetico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH LSI IN 400 XT5 4P è un'unità di protezione elettronica per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB. Dotata di display touchscreen, consente la misurazione e il monitoraggio di grandezze elettriche quali corrente, tensione, potenza ed energia, garantendo una protezione avanzata e personalizzabile del circuito. L'unità supporta funzioni di segnalazione e comunicazione per l'integrazione in reti e impianti elettrici, migliorando l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. È progettata per operare con interruttori a 4 poli (4P) con corrente nominale fino a 630 A, con possibilità di estensione delle funzionalità tramite pacchetti software aggiuntivi. L'alimentazione può essere fornita tramite sensori interni o alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC isolata galvanicamente. EKIP TOUCH LSI offre un'interfaccia intuitiva per la configurazione e il controllo, supportando operazioni di messa in servizio, manutenzione e diagnostica avanzata, garantendo affidabilità e protezione ottimale negli impianti elettrici di media e bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 400 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore EKIP TOUCH LSI 400A 4 poli industriale