›

Interruttore EKIP G TOUCH LSIG 4P 630A per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100706R1
Cod. Produttore 1SDA100706R1
Cod. EAN 8056221007825

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Numero poli: 4P
  • Protezione: LSIG
  • Compatibilità: EKIP G TOUCH
  • Conformità RoHS: Sì, conforme alla direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Uso in AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP G TOUCH LSIG IN 630 XT5 4P è un modulo di protezione elettronico per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB. Dotato di un display touchscreen intuitivo, questo dispositivo consente la misurazione, il monitoraggio e la protezione avanzata degli impianti elettrici. Progettato per operare con correnti nominali fino a 630 A, integra funzioni di misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard e avanzate come protezioni di tensione, frequenza, potenza e adattive. L'interfaccia utente facilita la configurazione e la diagnostica, mentre il sistema supporta estensioni software per funzioni aggiuntive come datalogger e analisi di rete. EKIP G TOUCH LSIG è compatibile con numerosi accessori interni ed esterni per la comunicazione e il segnalamento, garantendo un elevato livello di sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP G TOUCH LSIG R 630 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore EKIP G TOUCH LSIG 4P 630A per quadri elettrici