Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100589R1
Cod. Produttore
1SDA100589R1
Cod. EAN
8056221006651

Informazioni di prodotto

Ekip Dip LSIG In=630 XT5 3p

Documentazione tecnica

EKIP DIP LSIG IN 630 XT5 3P è un dispositivo di sgancio elettronico progettato per l'integrazione con interruttori della serie SACE Tmax XT. Questo trip unit garantisce una protezione affidabile con corrente nominale fino a 630A e configurazione a 3 poli, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La tecnologia avanzata consente un controllo preciso e personalizzabile della protezione elettrica, con un'interfaccia intuitiva che include LED di stato per monitoraggio e diagnosi rapide. Il dispositivo è dotato di terminali di collegamento sicuri e di un sistema di fissaggio con viti ad alta coppia di serraggio per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione. Compatibile con rating plug XT5 da 250A a 630A, EKIP DIP LSIG offre elevate prestazioni e affidabilità per sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LSIG R 630 XT5

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore EKIP DIP LSIG 630A 3P protezione industriale