› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore EKIP DIP LSIG 400A 4 poli protezione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100669R1
Cod. Produttore 1SDA100669R1
Cod. EAN 8056221007450

Informazioni principali

  • Poli: 4P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo: Solid-State Release
  • Protezione: LSIG
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: EKIP DIP
  • Compatibilità: XT5
  • Conformità RoHS: Si

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LSIG IN 400 XT5 4P è un dispositivo di protezione elettrica progettato per l’impiego con interruttori Tmax XT. Questo trip unit è caratterizzato da una corrente nominale di 400A e dispone di 4 poli, offrendo una protezione affidabile e precisa per impianti elettrici industriali e civili. Il prodotto integra un sistema di sgancio elettromeccanico con controllo LED che indica lo stato operativo e la presenza di eventuali anomalie. La struttura è robusta e studiata per un montaggio semplice e sicuro, con fissaggio tramite viti e terminali progettati per garantire un contatto stabile. Il trip unit EKIP DIP LSIG consente la regolazione e la programmazione delle soglie di intervento, assicurando un elevato livello di sicurezza e funzionalità nel controllo delle correnti di sovraccarico, corto circuito e guasti a terra. La compatibilità con i rating plug XT5 da 250A a 630A permette una flessibilità d’uso estesa, adattandosi a diverse esigenze di carico e applicazioni. L’unità è dotata di indicatori LED che segnalano lo stato di funzionamento e la necessità di manutenzione, garantendo un monitoraggio costante e immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LSIG R 400 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore EKIP DIP LSIG 400A 4 poli protezione elettrica