› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore EKIP DIP LIG 4 poli 400A Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100716R1
Cod. Produttore 1SDA100716R1
Cod. EAN 8056221007924

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 4 poli
  • Tipo: Solid-state release
  • Compatibilità: EKIP DIP LIG
  • Installazione: Montaggio a innesto
  • Protezione: Interruttore elettronico
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

EKIP DIP LIG IN 400 XT5 4P è un dispositivo di sgancio elettrico progettato per l'interruttore modulare Tmax XT di ABB. Questo accessorio consente il collegamento diretto e sicuro ai circuiti dell'interruttore, garantendo un controllo affidabile delle funzioni di protezione. È dotato di terminali di collegamento robusti, fissati tramite viti con coppie di serraggio specifiche per assicurare un contatto stabile e duraturo. Il dispositivo supporta correnti nominali fino a 630A e si integra perfettamente con le unità di trip Ekip Touch e Hi–Touch, con rating plug da 250A a 630A. La presenza di indicatori LED consente un monitoraggio immediato dello stato operativo e delle condizioni di intervento, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici. La struttura compatta e la facilità di montaggio facilitano l'installazione e la manutenzione, rendendo EKIP DIP LIG IN 400 XT5 4P una soluzione ideale per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP DIP LIG R 400 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore EKIP DIP LIG 4 poli 400A Tmax XT5