Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0546160000
Cod. Produttore
0546160000
Cod. EAN
4008190098162

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 5-250VAC
  • Corrente: 1A
  • Tipo: Raddrizzatore
  • Serie: EG
  • Funzione: Conversione AC-DC

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico EGD1 EG2 4D progettato per applicazioni con tensione fino a 250VAC e corrente massima di 1A. Questo componente è ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua configurazione a 4 poli lo rende adatto a diverse soluzioni elettriche, assicurando prestazioni stabili e durature in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: I raddrizzatori convertono la tensione alternata in tensione continua.

larghezza

20 mm

altezza

58 mm

Serie

Serie EG

Produttore

Interruttore EGD1 EG2 4D 250VAC 1A installazioni elettriche