› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto componibile sicurezza ZSI 2.5 con supporto portafusibile per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1616400000
Cod. Produttore 1616400000
Cod. EAN 4008190196592

Informazioni principali

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Connessione: contatto permanente
  • Applicazione: unione conduttori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La morsettiera portafusibili ZSI 2.5 di Weidmüller è un componente compatto che integra fusibili e elementi funzionali direttamente nelle installazioni elettriche, garantendo protezione affidabile del circuito e separazione del segnale. Progettata per il collegamento protetto e funzionale di due o più conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supporta una tensione nominale di 250 V AC/DC e una corrente nominale di 6,3 A. Il portafusibili è orientabile e predisposto per fusibili di tipo G 5x20 mm, con visualizzazione del difetto assente e compatibilità con tensioni AC/DC. La struttura utilizza materiali di alta qualità come poliamide, rame e acciaio inox, assicurando durata e affidabilità per un ciclo di vita di 20 anni. Questo prodotto si distingue per l’efficienza nell’implementazione di funzioni di commutazione in spazi ridotti, con un design che facilita l’integrazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

79,5 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Morsetto componibile sicurezza ZSI 2.5 con supporto portafusibile per impianti elettrici
€ 4,49 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info