› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera con supporto rimovibile e portafusibile per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1014000000
Cod. Produttore 1014000000
Cod. EAN 4008190006723

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Funzione: connessione conduttori
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Portafusibili orientabile per fusibile G 6,3x32 mm, progettato per applicazioni in corrente alternata. Il dispositivo non dispone di elemento di visualizzazione del difetto, garantendo una soluzione semplice e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che richiedono un sistema di fusibili efficiente e versatile. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

11,9 mm

altezza

60 mm

profondità

66,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera con supporto rimovibile e portafusibile per impianti elettrici professionali