Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2000100000
Cod. Produttore
2000100000
Cod. EAN
4050118455335

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera sicura
  • Uso: unione conduttori
  • Protezione: non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2000100000, identificato come WDU 70N/35 GE/SW, fa parte della serie W dei morsetti a vite Weidmüller, progettati per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente il collegamento robusto e affidabile di uno o più conduttori, grazie alla tecnologia di connessione a vite, che garantisce elevata affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori. La costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui poliamide (PA) per la parte plastica (53,9%) e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche (circa 41%), assicurando durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il morsetto è progettato per una vita utile di 20 anni, con una corrente nominale di 24 A e una tensione nominale di 800 mV, offrendo prestazioni stabili e ridotte perdite di tensione (0,68 mV). La facilità di installazione è garantita senza necessità di elementi speciali, con un impatto ambientale contenuto grazie a processi produttivi certificati ISO 14001 e ISO 50001. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

20,5 mm

altezza

75 mm

profondità

85 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 95 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Interruttore differenziale compatto protezione impianti elettrici