Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8000082522
Cod. Produttore
8000082522
Cod. EAN
4064675568582

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LST CT 3PHASE WTTB OR
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie W

Documentazione tecnica

LST CT trifase con collegamento elettrico tramite raccordo a vite, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile su un singolo piano. Questo materiale elettrico è caratterizzato da una struttura robusta e componenti di alta qualità, ideali per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. La configurazione trifase assicura una distribuzione efficiente dell'energia, mentre il raccordo a vite facilita il collegamento e la manutenzione, offrendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

62,2 mm

altezza

100 mm

profondità

79 mm

tensione nominale

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

30 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera trifase LST CT terminali arancioni per automazione industriale