› Distribuzione elettrica

Interruttore Differenziale Tipo B 4 Poli 40A 500mA Protezione Guasti Terra

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELF204B40500
Cod. Produttore F204B40500
Cod. EAN 8012542776932

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore differenziale puro
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 40 A
  • Serie: F200
  • Protezione: guasti a terra
  • Compatibilità: AC e A
  • Normative: EN 61008, EN 62423
  • Marcatura CE dal 2014

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 65 °C

Serie

F200

Interruttore Differenziale Tipo B 4 Poli 40A 500mA Protezione Guasti Terra