Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN
profondità di incasso
69 mm
corrente nominale
40 A
numero di poli
4
tipo di corrente di guasto
B
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
grado di inquinamento
3
Numero moduli DIN
codice RAL (simile)
7035
frequenza
50/60 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
dispositivi supplementari possibili
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
sezione conduttore collegabile unifilare
1 ... 25 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 65 °C
Serie
F200
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te