Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8921090000
Cod. Produttore
8921090000
Cod. EAN
4032248701964

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKITP-I 24VAC 2CO LD
  • Tensione comando: 24 VAC
  • Tipo contatti: 2 CO
  • Montaggio: innesto e spina
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Serie: RIDERSERIES RCM
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a led integrato, progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto. Funziona con tensione AC e viene fornito come apparecchio completo con base, garantendo un’installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e visibilità dello stato operativo grazie al led di segnalazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

28 mm

altezza

98 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Interruttore differenziale 24VAC 2CO LED per impianti elettrici