Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8920950000
Cod. Produttore
8920950000
Cod. EAN
4032248692200

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RCMKIT-I 24VAC 2CO LD
  • Serie: RIDERSERIES RCM
Kit di comando elettrico monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionamento a tensione alternata AC a 24V. Include morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro tramite raccordo a vite. Dotato di indicatore a led per una rapida verifica dello stato operativo. L’apparecchio completo con base garantisce facilità di installazione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e sicuro dei circuiti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

27,2 mm

altezza

77 mm

profondità

78,3 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RCM

Produttore

Interruttore differenziale RCMKIT-I 24VAC 2CO LED per installazioni elettriche sicurezza