Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA067132R1
Cod. Produttore
1SDA067132R1
Cod. EAN
8015644010393

Informazioni di prodotto

RC B Type x XT3 4 p F

Documentazione tecnica

Lo sganciatore differenziale RC B Type XT3 è un dispositivo di rilascio progettato per l'interruttore SACE Tmax XT, che assicura la protezione differenziale dell'impianto elettrico. Questo accessorio si installa facilmente sul dispositivo principale e permette di rilevare correnti di dispersione per garantire la sicurezza e l'affidabilità del sistema. È dotato di un pulsante di test per verificare il corretto funzionamento e l'apertura dell'interruttore in caso di guasto. Il dispositivo è compatibile con tensioni da 110 a 500 V e correnti nominali fino a 225 A. Include funzioni di segnalazione elettrica per preallarme, allarme e apertura dell'interruttore, supportando la diagnostica e la manutenzione preventiva. La sua installazione richiede l'uso di viti e accessori specifici, con coppie di serraggio indicate per garantire un montaggio sicuro e affidabile. È consigliato l'uso di fili ritorti per il collegamento del pulsante di apertura con sezione 0,5 mm² e lunghezza massima di 250 m. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e dispone di certificazioni CE. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali dello sganciatore differenziale RC B Type XT3, sottolineandone l'importanza nella protezione elettrica e la facilità di installazione, senza superare il limite di 1000 caratteri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC B TYPE -B- FOR C.BREAK. FIXED FOUR-POLE XT3

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore differenziale RC B Type 4 poli serie XT3

€ 1343 x 1 pz.
(pz.)