› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore differenziale RC B Type 4 poli per Tmax XT5 protezione industriale 630A

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA118008R1
Cod. Produttore 1SDA118008R1
Cod. EAN 8056221124850

Informazioni principali

  • Tipo RC: B TYPE
  • Numero poli: 4P
  • Compatibilità: XT5
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Residual Current Release
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Materiali: Componenti con piombo ammessi
  • Applicazione: Interruttori magnetotermici

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale RC B Type per Tmax XT5 a 4 poli, progettato per garantire protezione affidabile contro le correnti di dispersione. Adatto per applicazioni industriali e commerciali, supporta una corrente nominale fino a 630A. Questo accessorio è conforme alle normative IEC 60947-2 e GB 14048.2, offrendo funzionalità avanzate come test di isolamento integrato, pulsanti di test e reset, e segnalazione di allarme per una gestione sicura e semplice dell'impianto elettrico. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono ideale per l'integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica Tmax XT. Descrizione del produttore: RESIDUAL CURRENT RELEASE RC B TYPE -B- FOR C.BREAK. FOUR-POLE XT5

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore differenziale RC B Type 4 poli per Tmax XT5 protezione industriale 630A