Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2683100000
Cod. Produttore
2683100000
Cod. EAN
4050118699951

Informazioni di prodotto

  • Serie: PV-Next
  • Tensione: DC
  • Ingressi: 3 IF
  • Uscite: 3 O
  • MPP: 2 MPP
  • Protezione: SPD1R
  • Tipo: Scatola combinatore
  • Applicazione: Fotovoltaico

Documentazione tecnica

PVN DC 3IF 3O 2MPP SW SPD1R WM4 10 è un dispositivo elettrico progettato per applicazioni specifiche nel campo dell'impiantistica fotovoltaica. Caratterizzato da una configurazione a tre interruttori e tre uscite, offre protezione e controllo affidabili per sistemi a corrente continua. La presenza di due moduli di protezione multipla garantisce un elevato livello di sicurezza contro sovratensioni e cortocircuiti. La struttura compatta e il design funzionale ne facilitano l'installazione e l'integrazione in quadri elettrici dedicati. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore dell'energia solare e dell'automazione elettrica. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Scatola combinatore per applicazioni nel settore fotovoltaico.

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

340 mm

profondità

172 mm

tipo di collegamento

Altro

tipo di introduzione

Altro

materiale

Plastica

classe di prova tipo 1

classe di prova tipo 2

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

attrezzato con sezionatore di carico

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Tipo di fusibile

Altro

Protezione delle catene

Bipolare

Tensione di ingresso DC max.

1000 V

temperatura di impiego

-40 ... 45 °C

Corrente d'ingresso massima per stringa

35 A

Numero di tracker MPP supportati

2

Serie

PV Next

Produttore

Scatola combinatore fotovoltaico 2 moduli con SPD e interruttore DC