›

Interruttore differenziale puro 4 poli 63A 300mA tipo B per protezione impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABF204B30063S
Cod. Produttore F204B30063S
Cod. EAN 8012542342656

Informazioni principali

  • Tipo: F204 B DIFF.PURO
  • Poli: 4P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Corrente di intervento: 300 mA
  • Serie: F200
  • Protezione: Contro guasti a terra
  • Applicazione: Correnti AC e DC
  • Normative: EN 61008, EN 62423

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale puro a 4 poli con portata nominale di 63 A e corrente nominale di cortocircuito 300 mA, progettato per garantire un'elevata protezione contro le dispersioni elettriche. Ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità, offre una risposta rapida e precisa alle anomalie di corrente, contribuendo a prevenire rischi di folgorazione e incendi. La sua struttura robusta e compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

B

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Serie

F200

Interruttore differenziale puro 4 poli 63A 300mA tipo B per protezione impianti elettrici