Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABF204B3025
Cod. Produttore
F204B3025
Cod. EAN
8012542341956

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 4P - 30 mA - 25 A - Type B

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale puro a 4 poli con corrente nominale di 25 A e corrente di guasto 30 mA, progettato per garantire la massima protezione contro le dispersioni di corrente. Ideale per impianti elettrici residenziali e industriali, assicura sicurezza e affidabilità grazie alla sua sensibilità elevata e alla robustezza costruttiva. Facilmente installabile su guida DIN, offre prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore differenziale puro 4 poli 25A 30mA Tipo B per impianti residenziali e industriali