Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
16 A
caratteristica di intervento
C
corrente di guasto nominale
0,03 A
tipo di corrente di guasto
F
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
1
potenza dissipata
2,83 W
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
numero di poli (totale)
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
Caratteristiche di spegnimento
Altro
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009
Serie
DS301C L
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te