› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore Differenziale Magnetotermico DS203NC 3P+N 10A Tipo AC 300mA Protezione Sovracorrente

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS3NC10AC300
Cod. Produttore DS3NC10AC300
Cod. EAN 8012542185727

Informazioni principali

  • Tipo: 3P+N AC C10
  • Corrente nominale: 10 A
  • Interruzione: 6 kA
  • Protezione: Magnetotermica differenziale
  • Moduli: 4 moduli
  • Funzioni: Protezione sovraccarico e corto circuito
  • Serie: DS203NC
  • Conformità: EN 61009, RoHS, EMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DS203NC is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

5,6 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS203NC

Interruttore Differenziale Magnetotermico DS203NC 3P+N 10A Tipo AC 300mA Protezione Sovracorrente