Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
72 mm
corrente nominale
10 A
tensione nominale
230 V
caratteristica di intervento
C
tensione di isolamento nominale Ui
440 V
corrente di guasto nominale
0,03 A
tipo di corrente di guasto
A
resistenza a corrente impulsiva
0,25 kA
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
Numero moduli DIN
2
potenza dissipata
3,28 W
frequenza
50 Hz
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
conduttore neutro a connessione
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
numero di poli (totale)
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
Caratteristiche di spegnimento
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009
sezione conduttore collegabile multifilare
1 ... 25 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 55 °C
Serie
DS202CR M
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te