Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
69 mm
corrente nominale
40 A
tensione nominale
240 V
caratteristica di intervento
C
tensione di isolamento nominale Ui
500 V
corrente di guasto nominale
0,03 A
tipo di corrente di guasto
F
resistenza a corrente impulsiva
3 kA
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
potenza dissipata
9,1 W
frequenza
Altro
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
1
conduttore neutro a connessione
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
15 kA
numero di poli (totale)
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
10 kA
Caratteristiche di spegnimento
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009
sezione conduttore collegabile multifilare
0,75 ... 16 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 55 °C
Serie
DS201 M
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te