Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS201MC40A301
Cod. Produttore
DS201MC40A30110V
Cod. EAN
8012542594215

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 M 110V - 1P+N - 30 mA - 40 A - C - Type A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts. This particular range has the minimum operating voltage of test button of 110V

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

9,1 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201 M 110V

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 M 1P+N 40A 30mA Tipo A 110V protezione circuiti monofase