Descrizione del prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con potere di interruzione di 10 kA, configurazione 1 polo più neutro, calibrazione B40. Dispositivo progettato per garantire protezione affidabile contro sovracorrenti e guasti a terra in impianti elettrici civili e industriali, assicurando sicurezza e continuità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts. The F type is covering APR features with a resistance to unwanted trippings and in addition it is able to detect high frequency currents up to 1 kHz. Specifically suitable for the protection of lines supplying single phase inverters.