Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS201MC20AC30
Cod. Produttore
DS201MC20AC30
Cod. EAN
8012542773016

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 M - 1P+N - 30 mA - 20 A - C - Type AC

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con capacità di interruzione di 10 kA, configurazione 1P+N e tipo AC. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovracorrenti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia avanzata integrata. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,7 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201 M

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 M 1P+N 30 mA 20 A tipo AC per protezione impianti residenziali e commerciali