› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 M 1P+N 16A 30mA Tipo F protezione inverter

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201MB16F30
Cod. Produttore DS201MB16F30
Cod. EAN 8012542595717

Informazioni principali

  • Tipo: 1P+N RCBO
  • Corrente nominale: B16
  • Protezione: sovraccarico e corto circuito
  • Protezione differenziale: F tipo
  • Resistenza a disturbi: fino a 1 kHz
  • Interruzione corrente di guasto: 10 kA
  • Serie: DS201 M
  • Conformità: direttive CE e norme EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts. The F type is covering APR features with a resistance to unwanted trippings and in addition it is able to detect high frequency currents up to 1 kHz. Specifically suitable for the protection of lines supplying single phase inverters.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

F

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,5 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

15 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201 M

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 M 1P+N 16A 30mA Tipo F protezione inverter