Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS201LC10AC30
Cod. Produttore
DS201LC10AC30
Cod. EAN
8012542043416

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 L - 1P+N - 30 mA - 10 A - C - Type AC

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con corrente nominale di 10A e potere di interruzione di 4,5 kA. Dispositivo monofase 1P+N ad alta affidabilità, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicura sicurezza e continuità del servizio grazie alla tecnologia AC per la rilevazione delle correnti di guasto a terra. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

2,3 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201 L

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 L 10A 30mA 1P+N AC per impianti residenziali e commerciali

(pz.)