› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 1P+N 25A 30mA Tipo A per impianti civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201C25A30
Cod. Produttore DS201C25A30
Cod. EAN 8012542737711

Informazioni principali

  • Serie: DS201
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere di interruzione: 6 kA
  • Tipo differenziale: A
  • Modulo: 2 moduli
  • Protezione: magnetotermica + differenziale
  • Norme: EN 61009-1, EN 61009-2-1

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con capacità di interruzione di 6 kA, configurazione 1 polo + neutro, tipo A, con corrente nominale di 25 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro cortocircuiti e dispersioni di corrente, è ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicurando sicurezza e continuità del servizio. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

8,1 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 1P+N 25A 30mA Tipo A per impianti civili e industriali
€ 148,18 x 1 pz.
(pz.)