Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS201C13AC300
Cod. Produttore
DS201C13AC300
Cod. EAN
8012542047711

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 - 1P+N - 300 mA - 13 A - C - Type AC

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 con corrente nominale di 6 kA, configurazione 1P+N e tipo AC. Progettato per garantire protezione affidabile contro le correnti di dispersione e i sovraccarichi elettrici, assicurando sicurezza e continuità nell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un funzionamento preciso e durevole. La sigla C13 indica la taratura specifica per l’uso con carichi elettrici standard, rendendo questo dispositivo un componente essenziale per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

AC

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,5 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico DS201 1P+N 13A 300mA tipo AC per protezione impianti residenziali e commerciali