Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS201C6AC30
Cod. Produttore
DS201C6AC30
Cod. EAN
8012542896319

Informazioni di prodotto

DS201 INT.DIFF.MAGN.6KA 1P+N AC C6 30MA
Interruttore differenziale magnetotermico monofase 1P+N con corrente nominale di 6 ampere e potere di interruzione di 6 kA. Progettato per garantire protezione efficace contro le correnti di guasto e sovraccarichi in impianti elettrici residenziali e commerciali. Dispositivo di tipo AC, adatto per il rilevamento delle correnti di dispersione alternate, assicurando sicurezza e affidabilità nell’utilizzo quotidiano. Design compatto e funzionale, ideale per l’installazione in quadri elettrici standard. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA).

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

6 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

69 mm

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 6A 6kA 1P+N tipo AC per impianti residenziali e commerciali

€ 135,40 x 1 pz.
(pz.)