Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS3NLC6AC30
Cod. Produttore
DS3NLC6AC30
Cod. EAN
8012542353928

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS203NC L - 3P+N - 30 mA - 6 A - C - Type AC

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico tripolare con neutro DS203NC, capacità di interruzione 4,5 kA, tipo AC, corrente nominale 6 A. Progettato per garantire protezione efficace contro le correnti di guasto e sovracorrenti in impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una risposta rapida e precisa alle anomalie elettriche. La configurazione 3P+N consente una protezione completa su tutti i poli, mentre la tecnologia magnetotermica assicura una protezione combinata contro corto circuiti e sovraccarichi. Descrizione del produttore: DS203NC is a 3P+N residual current circuit breaker with overcurrent protection (RCBO) in four modules for the protection against short-circuit currents, overload, earth fault currents, indirect contacts, additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

7,5 W

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

3

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS203NC L

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 3P+N 6A tipo AC capacità 4,5kA per impianti residenziali e commerciali