Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS202CRMC20A3
Cod. Produttore
DS202CRMC20A30
Cod. EAN
4022903034520

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS202CR M - 2P - 30 mA - 20 A - C - Type A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico DS202CR con capacità di interruzione di 10 kA, bipolare a corrente alternata, tarato a 20 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici domestici e industriali. La sua struttura robusta e la precisione nella rilevazione delle anomalie lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,04 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS202CR M

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 2P 20A 30mA Tipo A protezione circuiti domestici e industriali