Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS202CRB16A30
Cod. Produttore
DS202CRB16A30
Cod. EAN
4022903033721

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS202CR - 2P - 30 mA - 16 A - B - Type A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico bipolare DS202CR con potere di interruzione di 6 kA, taratura a 16 A e sensibilità di 30 mA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza negli impianti elettrici residenziali e commerciali. La combinazione di funzioni differenziali e magnetotermiche offre una protezione completa, mentre la configurazione a 2 poli facilita l’installazione in impianti a bassa tensione. Ideale per la salvaguardia delle persone e degli apparecchi elettrici, con prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,2 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS202CR

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 2P 16A 30mA tipo A per impianti residenziali e commerciali