Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS202CRLC10AC
Cod. Produttore
DS202CRLC10AC30
Cod. EAN
4022903033349

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS202CR L - 2P - 30 mA - 10 A - C - Type AC

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico a due poli con corrente nominale di 10 A e potere di interruzione di 4,5 kA. Progettato per la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, garantendo sicurezza e affidabilità. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, assicura una risposta rapida alle anomalie elettriche con un funzionamento stabile in corrente alternata. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione completa per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,28 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 55 °C

Serie

DS202CR L

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 2 poli 10 A 30 mA tipo AC per protezione impianti residenziali e industriali