Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS201LHC25F30
Cod. Produttore
DS201LHC25F30
Cod. EAN
8012542352723

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS201 L H - 1P+N - 30 mA - 25 A - C - Type F

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale magnetotermico 1 polo + neutro con potere di interruzione di 4,5 kA, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo combina la protezione contro le correnti di guasto a terra con la protezione magnetotermica, assicurando un funzionamento affidabile e una rapida interruzione in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre elevata sensibilità e durata nel tempo, contribuendo a prevenire danni agli impianti e a tutelare le persone da rischi elettrici. Descrizione del produttore: The DS201 L H series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts. The F type is covering APR features with a resistance to unwanted trippings and in addition it is able to detect high frequency currents up to 1 kHz. Specifically suitable for the protection of lines supplying single phase inverters.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

F

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

8,1 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 55 °C

Serie

DS201 L H

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 25A 30mA Tipo F per impianti residenziali e inverter

€ 91,03 x 1 pz.
(pz.)