› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 25A 30mA tipo AC per protezione circuiti residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201LHC25AC3
Cod. Produttore DS201LHC25AC30
Cod. EAN 8012542354512

Informazioni principali

  • Protezione: 1P+N RCBO
  • Corrente di guasto: 4,5 kA
  • Serie: DS201 L H
  • Protezione sovraccarico: Si
  • Protezione corto circuito: Si
  • Protezione contatti indiretti: Si
  • Protezione contatti diretti: Supplementare
  • Larghezza modulo: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico ELDS201LHC25AC3 con capacità di interruzione di 4,5 kA, configurazione 1 polo più neutro. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovracorrenti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, offre elevata sensibilità e rapidità di intervento grazie alla tecnologia differenziale di tipo AC. La costruzione robusta e i materiali di qualità garantiscono durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The DS201 L H series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

8,1 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

con dispositivo di bloccaggio

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 55 °C

Serie

DS201 L H

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 25A 30mA tipo AC per protezione circuiti residenziali e commerciali
€ 41,30 x 1 pz.
(pz.)