› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 25A 300mA Tipo A per impianti residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201LC25A300
Cod. Produttore DS201LC25A300
Cod. EAN 8012542638612

Informazioni principali

  • Serie: DS201 L
  • Tensione nominale: 1P+N
  • Corrente nominale: 25 A
  • Potere di interruzione: 4,5 kA
  • Tipo di protezione: Magnetotermico differenziale
  • Protezione contro: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Protezione differenziale: tipo A
  • Larghezza modulo: 2 moduli

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico monofase 1P+N con corrente nominale di 25 A e capacità di interruzione di 4,5 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combina funzionalità di interruzione differenziale e magnetotermica in un unico dispositivo compatto. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

8,1 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201 L

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 25A 300mA Tipo A per impianti residenziali e commerciali