Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS301CLC10F30
Cod. Produttore
DS301CLC10F30
Cod. EAN
8012542725558

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS301C L - 1P+N - 30 mA - 10 A - C - Type F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The DS301C L series is a 1P+N RCBO in one module width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts (with sensitivity = 30 mA)

corrente nominale

10 A

caratteristica di intervento

C

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

F

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

2,6 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

numero di poli (totale)

2

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

Serie

DS301C L

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N 10A 30mA Tipo F per circuiti monofase