› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore differenziale magnetotermico 16A 300mA Tipo A 1P+N protezione sovraccarico residenziale commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELDS201C16A300
Cod. Produttore DS201C16A300
Cod. EAN 8012542886815

Informazioni principali

  • Serie: DS201
  • Tipo: 1P+N RCBO
  • Corrente nominale: C16
  • Capacità di interruzione: 6 kA
  • Protezione: magnetotermica e differenziale
  • Protezione contatti: diretti e indiretti
  • Larghezza modulo: due moduli
  • Norme: EN 61009-1 e EN 61009-2-1

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale magnetotermico a polo singolo più neutro con portata di 16A e potere di interruzione di 6kA. Progettato per garantire protezione efficace contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre affidabilità e durata nel tempo grazie alla tecnologia avanzata integrata. La configurazione A consente il rilevamento di correnti differenziali alternate e pulsanti, aumentando il livello di protezione. Descrizione del produttore: The DS201 series is a 1P+N RCBO in two-modules width for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents; protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

4,5 W

frequenza

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

6 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

6 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS201

Interruttore differenziale magnetotermico 16A 300mA Tipo A 1P+N protezione sovraccarico residenziale commerciale
€ 174,26 x 1 pz.
(pz.)