Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2637080000
Cod. Produttore
2637080000
Cod. EAN
4050118657210

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDC - Custodie
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione custodia: Sigillatura multistadio
  • Materiale: Pressofusione speciale
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Modello: HDC 06B SLU 1M20G N

Documentazione tecnica

Custodia in alluminio grigia con verniciatura a polvere, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. L'alloggiamento base è dotato di piastra adattatrice anch'essa in alluminio, con ingresso cavi laterale per un'installazione ordinata e funzionale. La staffa è posizionata nella parte inferiore, facilitando il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici. Questa custodia è ideale per applicazioni che richiedono protezione e affidabilità, combinando materiali di alta qualità e design pratico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

larghezza

70 mm

altezza

40 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP65

materiale della piastra adattatrice

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte inferiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

Metrico

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Serie

HDC / Custodie

Produttore

HDC 06B SLU 1M20G N componente elettrico alta affidabilità installazioni professionali