›

Interruttore differenziale fisso 4 poli 400A installazione verticale larghezza 600mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPVCX5423
Cod. Produttore PVCX5423
Cod. EAN 8015646909169

Informazioni principali

  • 4 poli fissi + differenziale
  • Corrente: 400A
  • Larghezza: 600 mm
  • Montaggio: verticale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione integrata
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Uso industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale fisso a 4 poli con portata nominale di 400A, progettato per installazioni verticali. Il dispositivo garantisce elevata sicurezza e protezione degli impianti elettrici, assicurando un funzionamento affidabile e duraturo. La struttura compatta e robusta è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e stabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: XT5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)VERT. W=600MM

Caratteristiche tecniche

larghezza

581 mm

Tipologia

Altro

altezza

446 mm

profondità

30 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Interruttore differenziale fisso 4 poli 400A installazione verticale larghezza 600mm