Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELF429887
Cod. Produttore
F429887
Cod. EAN
8012542988700

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker F200 - 4P - 30 mA - 125 A - Type B

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The RCCBs F200 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is particularly suitable for the protection against smooth d.c. earth fault currents.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

125 A

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

B

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

tipo con ritardo breve

codice RAL (simile)

7035

potenza dissipata

33,6 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

50 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

F200

Produttore

ABB

Interruttore Differenziale F204 B-125/0.03 4 Poli 125A Tipo B Protezione Corrente Residua DC